Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451504
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451504
EAN/GTIN:
     4002395162079
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 230x6
schruppscheiben 230mm
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl<br> Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Typ:
SG 27 / 230
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,97*
€ 64,2243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.