Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464078
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464078
EAN/GTIN:
     4058546220235
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems<br> Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz<br> 113 kg Nutzlast<br> Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange in Industriequalität<br> Robuste, Durchmesser 228 mm große Schwerlasträder<br> IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz<br> Metallstreben verstärken die Kofferecken<br> Verschlüsse mit Metallschließen<br> Inklusive Werkzeugtrage<br> Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™
Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
65 cm
Ladekapazität:
113 kg
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.