Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464677
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464677
EAN/GTIN:
     4058546226220
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz<br> Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit<br> Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm | 15/16 Zoll
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.