Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464700
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464700
EAN/GTIN:
     4058546226459
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge
Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz<br> Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit<br> Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
76 mm | 3 Zoll
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe:
38 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.