Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471357
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471357
EAN/GTIN:
     4058546289850
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Leichte Einhandbedienung. Klinge entriegelt auf Knopfdruck<br> Integrierter Schnurtrenner. Schnitte möglich, ohne das Messer aufzuklappen<br> Werkzeugloser Klingenwechsel mit Sicherheitsverriegelung für hohe Anwendersicherheit<br> Integriertes Entmantelungsmesser für vielseitigen Einsatz<br> Robustes und handliches Design. Liegt gut in der Hand für hohen Anwenderkomfort<br> Patentierter Gürtelclip für einfache Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Schnittlänge:
30 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.