Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Ringmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471503
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471503
EAN/GTIN:
     4058546294021
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort<br> Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung<br> Legierter Chromstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Inhalt:
1
Spannweite:
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.