Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Ringmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471505
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471505
EAN/GTIN:
     4058546294045
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort<br> Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung<br> Legierter Chromstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
179 mm
Inhalt:
1
Spannweite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.