Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Ringmaulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471512
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471512
EAN/GTIN:
     4058546294113
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort<br> Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung<br> Legierter Chromstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
258 mm
Inhalt:
1
Spannweite:
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.