Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471799
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471799
EAN/GTIN:
     4058546296988
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Komfortabler 3-flächiger Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung<br> Permanent sichtbare Kennzeichnung der Aufnahme zur leichten Identifizierung<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe<br> Gehärtete magnetische Spitze für lange Lebensdauer und sicheren Halt<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs<br> Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
Weitere Informationen:
Klingentyp:
T10
Gesamtlänge:
75 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.