Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienensystem-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472127
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472127
EAN/GTIN:
     4058546325237
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Die Schienen können an verschiedenen Wänden montiert werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar<br> Schnellverschlusskonstruktion zur einfachen Montage, Höhenverstellung und Demontage der Fachböden<br> 22 kg Nutzlast pro Fachboden<br> Metallstreben verstärken die Rahmen<br> Konstruktion aus stoßfesten Polymeren<br> Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
Weitere Informationen:
Länge:
53.3 cm
Breite:
44.7 cm
Höhe:
50.8 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.