| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932472130 Herst.-Nr.: 4932472130 EAN/GTIN: 4058546325268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfacher Zugriff auf Ihre Werkzeuge, auch wenn sich der Koffer am unteren Ende des PACKOUT™-Turms befindet<br> Bis 11 kg belastbare Kugelführungen<br> Die Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transportes und sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar<br> Lieferung mit verstellbaren Trennwänden für eine größtmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation<br> Metallstreben verstärken die Kofferecken<br> Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz<br> Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 56 cm | Breite: | 41 cm | Höhe: | 36 cm | Ladekapazität: | 22 kg | Inhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |