Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472185
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472185
EAN/GTIN:
     4058546325817
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch<br> 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit<br> Geeignet für den Einsatz in armierten Beton<br> Zum Nassbohren
Weitere Informationen:
Durchmesser:
56 mm
Arbeitslänge:
450 mm
Gesamtlänge:
525 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Segmenthöhe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.