Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472226
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472226
EAN/GTIN:
     4058546326227
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl<br> Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)<br> Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser<br> Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an<br> Made in Germany<br> Anwendung: Stahl, NE-Stahl (Aluminium, Titan etc.), Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Inhalt:
1
Korn:
80
Material Trägerteller:
Naturfaser
Scheibendurchmesser:
125 mm
Typ:
SL 50 / 125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.