Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472227
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472227
EAN/GTIN:
     4058546326234
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochwertiger Zirkonkorund: längere Standzeit bei Stahl und Edelstahl<br> Geeignet für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)<br> Naturfaser-Trägerteller: vibrationsgedämpfter und geräuschabsorbierender Teller. Umweltfreundlich aus Naturfaser<br> Flexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an<br> Made in Germany<br> Anwendung: Stahl, NE-Stahl (Aluminium, Titan etc.), Edelstahl V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Inhalt:
1
Korn:
120
Material Trägerteller:
Naturfaser
Scheibendurchmesser:
125 mm
Typ:
SL 50 / 125
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.