Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932472231
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472231
EAN/GTIN:
     4058546326272
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50 % schnellere Abtragsleistung und bis zu 2 x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben<br> Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl<br> Kunststoff-Schleifteller<br> Hochflexibler Trägerteller: reduziert sich während des Schleifens von selbst<br> Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl<br> Made in Germany<br> Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium Titan, etc.)
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Inhalt:
1
Korn:
40
Material Trägerteller:
Kunststoff
Scheibendurchmesser:
125 mm
Typ:
SLC 50 / 125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.