| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932478739 Herst.-Nr.: 4932478739 EAN/GTIN: 4058546360214 |
| |
|
| | |
| Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert<br> Dünner Schaft für leichteren und sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben<br> Komfortabler Tri-Lobe Handgriff optimiert für hohen Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung<br> Permanent sichtbare Größenmarkierung für schnelle Identifizierung des richtigen Werkzeugs<br> Anti-Roll-Design des Handgriffs<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Spannungsprüfer, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, milwaukee schraubendrehersatz, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| |