| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932478919 Herst.-Nr.: 4932478919 EAN/GTIN: 4058546362010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Sehr komfortables und einfach einstellbares Radratschen-System<br> Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt<br> Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort<br> Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Premium-Schweißband<br> Atmungsaktives, waschbares und austauschbares Ersatz-Innenpolster<br> Wird mit einem nach EN 12492 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode rot)<br> Erfüllt die Norm EN 12492<br> Kopfumfang: 52 - 68 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Belüftet / Unbelüftet: | belüftet | Farbe: | Rot | Inhalt: | 1 | Gewicht: | 545 g kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |