| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932478949 Herst.-Nr.: 4932478949 EAN/GTIN: 4058546362317 |
| |
|
| | |
| Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50 % schnellere Abtragsleistung und bis zu 2 x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben<br> CERA TURBO™ XL mit 10 mm überstehenden Lamellen zum Abschleifen von Kehlnähten<br> Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl<br> Naturfaser-Schleifteller<br> Hochflexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an<br> Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl<br> Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan etc.)<br> Made in Germany Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser: | 22.2 mm | Inhalt: | 1 | Korn: | 40 | Material Trägerteller: | Naturfaser | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Typ: | SLC XL 50 / 125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |