Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479034
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479034
EAN/GTIN:
     4058546368289
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden<br> Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre<br> Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren<br> Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit<br> Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit<br> Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder<br> Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren<br> Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.