| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479054 Herst.-Nr.: 4932479054 EAN/GTIN: 4058546368487 |
| |
|
| | |
| Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden<br> Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre<br> Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren<br> Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit<br> Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit<br> Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder<br> Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren<br> Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 76 mm | Inhalt: | 1 | Max. Trenntiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |