Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479470
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479470
EAN/GTIN:
     4058546372644
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Verlängerung 330 mm mit 6,5 mm Hex-Aufnahme für Lochsägen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
300 mm
Schaftaufnahme:
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.