| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932479728 Herst.-Nr.: 4932479728 EAN/GTIN: 4058546375225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände<br> Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittschutzklasse: | keine Schnittschutzklasse | Größe: | 7 (S) | Norm: | EN 388 2121X | Material: | Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe | Inhalt: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fingerlose Handschuhe, Fingerlosehandschuhe, Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr7/s, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh größe 7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |