Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479729
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479729
EAN/GTIN:
     4058546375232
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger, Handfläche und Fingerspitzen<br> Flexible und elastische Handschuhe<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Verstärkte Daumenpartienaht<br> Hohe Beweglichkeit der Fingerspitzen<br> Daumen aus Frottee<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.