Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479828
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479828
EAN/GTIN:
     4058546376222
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringerte Abrutschen und Durchdrehen<br> Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
15
Schubladengröße:
1/3
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.