| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479941 Herst.-Nr.: 4932479941 EAN/GTIN: 4058546377359 |
| |
|
| | |
| Visier mit breitem Sichtfeld<br> BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich<br> Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden<br> Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen<br> Sichtscheibe aus Polycarbonat<br> Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166<br> Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166<br> Die Universal-Version kann mit beiden Helmvarianten - BOLT™ 100 und BOLT™ 200 - eingesetzt werden Weitere Informationen: | | Farbe: | Klar | Material: | Polycarbonat | Typ: | Universalvisier | Passend für: | BOLT Industriekletterhelm | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, einscheibenbrille en 166, augenschutzschild |
| | |
| |