Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz XXX
M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz XXX
M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479984
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479984
EAN/GTIN:
     4058546377786
Suchbegriffe:
Kehrbürste
Kehrwalze
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
Robuste Gummischaufeln garantieren eine längere Lebensdauer
Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
Optimiertes Schutzhaubendesign
Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft
Vollgas in weniger als 1 Sekunde
Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
Weitere Informationen:
AAI049002:
M18
AAO663003:
4058546377786
AAQ808003:
7.3 kg
AAW913001:
M18 FOPH-RBA
BAG147002:
Fuel
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FOPH-RBA
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546377786
Gewicht [kg]:
7.3
Weitere Suchbegriffe: Motorsense, Motortrimmer, motorsense milwaukee, kehrbürste, M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz XXX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.