Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FOPH-BBA Kehrbürsten-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FOPH-BBA Kehrbürsten-Aufsatz XXX
M18FOPH-BBA Kehrbürsten-Aufsatz XXX
M18FOPH-BBA Kehrbürsten-Aufsatz XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479985
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479985
EAN/GTIN:
     4058546377793
Suchbegriffe:
Kehrbürste
Kehrwalze
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Geeignet für die Reinigung von Kunstrasen
Vollgas in weniger als 1 Sekunde
Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft
58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
Robuste Bürsten sorgen für eine längere Lebensdauer
Optimiertes Schutzhaubendesign
Weitere Informationen:
AAI049002:
M18
AAO663003:
4058546377793
AAQ808003:
6.5 kg
AAW913001:
M18 FOPH-BBA
BAG147002:
Fuel
GTIN:
4058546377793
Gewicht [kg]:
6.5
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FOPH-BBA
By technology:
FUEL™
Weitere Suchbegriffe: Motorsense, Motortrimmer, motorsense milwaukee, kehrbürste, M18FOPH-BBA Kehrbürsten-Aufsatz XXX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.