Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480183
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480183
EAN/GTIN:
     4058546404680
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen<br> MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen<br> 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen<br> Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche<br> Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort<br> Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung<br> Legierter Chromstahl, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
10 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.