Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480219
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480219
EAN/GTIN:
     4058546405045
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Diamanttopfschleifscheibe zum schleifen von harten Kunststein, Porzellanfliesen, Keramik Granit, Marmor, Holz, harten Kunststoffen und Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Höhe:
13.3 mm
Höhe Diamant Topfscheibe:
13.3 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.