Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagnuss 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480287
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480287
EAN/GTIN:
     4058546405724
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit<br> Passgenau durch 6 Spannpunkte<br> Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen<br> Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer<br> Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19.5 mm
Arbeitslänge:
6.8 mm
Für Gewindegröße:
M8
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt:
1
Schlüsselweite:
13 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.