Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagnuss 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480289
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480289
EAN/GTIN:
     4058546405748
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit<br> Passgenau durch 6 Spannpunkte<br> Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen<br> Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer<br> Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21.8 mm
Arbeitslänge:
8.4 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt:
1
Schlüsselweite:
15 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.