Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagnuss 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480307
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480307
EAN/GTIN:
     4058546405922
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit<br> Passgenau durch 6 Spannpunkte<br> Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer<br> Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.0 mm
Arbeitslänge:
6.8 mm
Für Gewindegröße:
M8
Gesamtlänge:
38 mm
Inhalt:
1
Schlüsselweite:
13 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.