Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagnuss 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480313
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480313
EAN/GTIN:
     4058546405984
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit<br> Passgenau durch 6 Spannpunkte<br> Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer<br> Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.5 mm
Arbeitslänge:
11.1 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Inhalt:
1
Schlüsselweite:
19 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.