Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreinigungswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480474
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480474
EAN/GTIN:
     4058546407599
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds max
breitmeißel
milwaukee breitmeißel
MILWAUKEE® SLEDGE™ Meißel bleiben länger geschärft<br> Ideal zum Entfernen von Fliesen, Linoleum, Laminat und Kleber<br> Geschärfte, flexible Schneide schneidet schneller ins Material<br> 152 mm breite Schneide für höhere Produktivität<br> Abgeschrägte Schneidkante verringert die Gefahr zu Verkanten<br> Senkschrauben verringert die Gefahr des Lösens<br> Hochwertiger Schmiedestahl für beste Standzeit
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Gesamtlänge:
635 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.