Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480625
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480625
EAN/GTIN:
     4058546409104
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Flexible, zusätzliche Aufbewahrungslösung<br> Modulare Konnektivität mit dem PACKOUT™ Sortiment: aufstapeln oder in anderen PACKOUT™ Koffern lagern<br> Kompatibel mit: PACKOUT™ Koffer groß, PACKOUT™ Trolley Koffer, PACKOUT™ Koffer XL, PACKOUT™ Rollbrett<br> Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport<br> Die Trennstege ermöglichen eine individuelle Aufteilung der Werkzeugschale<br> 11 kg Traglast<br> Teil des modularen Aufbewahrungssystems PACKOUT™
Weitere Informationen:
Länge:
50.3 cm
Breite:
29.7 cm
Höhe:
12.7 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.