Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492180
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492180
EAN/GTIN:
     4058546415471
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Flexibles Aluminiumoxid-Kornpapier mit extra staubabweisender Stearatbeschichtung verhindert das Zusetzen, für schnelleren Materialabtrag und höhere Produktivität<br> 2x längere Lebensdauer gegenüber Standard-Schleifpapier<br> Geeignet für alle Arten von Holz, Farbe, Putz, Spachtel und Lack<br> High Performance Schleifblätter 125 mm sind geeignet für Akku-Exzenterschleifer M18 und Exzenterschleifer
Weitere Informationen:
Inhalt:
10
Korn:
80
Papiergröße, Durchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.