Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492222
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492222
EAN/GTIN:
     4058546415891
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff<br> Maschenstruktur sorgt für 99 % staubfreies Schleifen und kein Verstopfen<br> Reduzierte Verstopfung und Staubansammlung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish<br> Kein bestimmtes Lochmuster für schnelle Staublochausrichtung und kompatibel mit allen Stütztellern der Konkurrenz<br> Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)<br> 3x längere Lebensdauer gegenüber Standard-Schleifpapier <br> Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Füller und Lack<br> Sollte mit einem Pad-Saver verwendet zu werden<br> Schleifblätter sind geeignet für Exzenterschleifer ROS 150 E
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Inhalt:
10
Korn:
180
Papiergröße, Durchmesser:
150 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.