| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932492294 Herst.-Nr.: 4932492294 EAN/GTIN: 4058546416614 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff<br> Maschenstruktur sorgt für 99 % staubfreies Schleifen und kein Verstopfen<br> Reduzierte Verstopfung und Staubansammlung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish<br> Kein bestimmtes Lochmuster für schnelle Staublochausrichtung und kompatibel mit allen Stütztellern der Konkurrenz<br> Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)<br> 3x längere Lebensdauer gegenüber Standard-Schleifpapier <br> Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Füller und Lack<br> Sollte mit einem Pad-Saver verwendet zu werden<br> Schleifblätter sind geeignet für Exzenterschleifer ROS 150 E. Set bestehend aus: je 3 Schleifblätter Durchmesser 150 mm K80/120/180 und eine Zwischenpaltte Weitere Informationen: | | Papiergröße: | 150 mm | Anzahl Teile: | 10 | Durchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |