Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492296
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492296
EAN/GTIN:
     4058546416638
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set 93x93 mm bestehend aus :4 x K80, 3 x K120, 3 x K180, 1 x Zwischenplatte<br> Kunststoffgeweberücken mit offenem Korundkorn für beste Abtragsleistung und Feinbearbeitung<br> Die Mesh-Struktur sorgt für 99% staubfreies Schleifen und kein Verstopfen<br> Reduzierte Verstopfung und Staubansammlung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish<br> Kein ausgewiesenes Lochmuster für eine schnelle Ausrichtung der Staublöcher und kompatibel mit allen Stütztellern des Wettbewerbs<br> leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder abblasen)<br> 3x längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Schleifpapier<br> Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Putz, Spachtelmasse und Lack<br> Schleifblätter geeignet für Akku-Multitool M18
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
10
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,78* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.