Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492377
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492377
EAN/GTIN:
     4058546417444
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
HM-bestückte Trennscheibe für Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton<br> Keine Bruchgefahr<br> Schnitttiefe bleibt über die gesamt Lebensdauer der Scheibe gleich<br> Geeignet für Schnitte in alle Arten weicher Materialien<br> Geeignet für den Einsatz mit Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Breite:
1 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Scheibendurchmesser:
125 mm
Typ:
CB125 / 22.23
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.