Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492701
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492701
EAN/GTIN:
     4058546475727
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t30
Lange Ausführung für zusätzliche Reichweite an schwer zugänglichen Stellen<br> TX Kugelkopf erleichtert den Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25 Grad<br> Größenkennzeichnung zur leichten Auswahl des richtigen Schlüssels
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Länge:
208 mm
Spitze:
TX30
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.