Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493335
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493335
EAN/GTIN:
     4058546482060
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Unser REDLITHIUM USB-Ladegerät und tragbares Stromquellen-Kit enthält einen REDLITHIUM-USB-Akku™, eine wiederaufladbare USB-Stromquelle und ein Ladegerät sowie ein Hochleistungs-Micro-USB-Kabel;Laden Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet und Ihre kabellosen Kopfhörer bequem auf und außerhalb der Baustelle auf;Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres REDLITHIUM™ USB-Akkus mit der LED-Ladezustandsanzeige und laden Sie ihn einfach über ein Micro-USB-Kabel an einer Steckdose oder einer USB-Stromquelle auf
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Ladestrom:
2.1 Ah
Spannung:
4 V
Gewicht mit Akku:
0,23 kg
System:
REDLITHIUM™ USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.