Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493626
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493626
EAN/GTIN:
     4058546484972
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Helm-Gehörschutz-Set
Das BOLT™ 200 OPE-Kit umfasst einen belüfteten Helm, einen Gehörschutz und ein Netzschild<br> BOLT™ 200 Helmschale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Stöße. Extrem komfortables und einfach zu verstellendes Rad-Ratschen-Verstellsystem. Konform mit EN 397 & EN 12492, einschließlich extremer Temperatur -40°C, seitliche Verformung<br> BOLT™ Mesh Gesichtsschutzschild aus Stahl für lange Haltbarkeit. Aufprallschutzklasse F und konform mit EN1731<br> BOLT™ HP Kapselgehörschützer haben einen besonders komfortablen Schaumstoff in den Polstern. Europäisch zertifiziert EN 352-3 SNR = 33dB
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Farbe:
Orange
Grösse:
52 - 68 cm
Belüftet / Unbelüftet:
belüftet
Norm:
Helm: EN 397 und EN 12492, Gittervisier: EN1731, Kapselgehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.