Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493641
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493641
EAN/GTIN:
     4058546485122
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Metallkern für lange Standzeit<br> Robuste Metall-Schlagkappe für lange Lebensdauer<br> Shockshield-Griff reduziert Vibrationsspitzen, trägt zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen bei und bietet beste Haltbarkeit<br> Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
6
Länge:
41.4 cm
Breite:
31.8 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.