Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493665
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493665
EAN/GTIN:
     4058546485368
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Strapazierfähige Schaumstoffeinlagen für eine geordnete Aufbewahrung von MILWAUKEE® Werkzeugen und Zubehör<br> Lasergeschnittene Aussparungen für eine präzise Passform
Weitere Informationen:
Länge:
41.7 cm
Breite:
17.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Inhalt:
1
Passend für:
4932479827
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.