Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer-Set HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493867
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493867
EAN/GTIN:
     4058546510275
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrersatz milwaukee
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert<br> Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale<br> 3-Flächen-Schaft ab Durchmesser 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter<br> Farbe: Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
19
Weitere Suchbegriffe: metallbohrer ohne norm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.