Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933368690
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933368690
EAN/GTIN:
     4002395232505
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
1500-W-Motor mit hoher Leistungsreserve<br> Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS<br> 2-Gang-Getriebe<br> FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für M16-Bohrkronen und SDS-plus-Zentrierbohrer<br> Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein<br> Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf<br> FIXTEC™-Clean-Line-Absaugrotor im Zubehör erhältlich<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Bohrfutter-Spannbereich:
162 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl:
0 - 890 / 0 - 1770 min¹
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 / 0 - 3000 min¹
Leerlaufschlagzahl:
24000 / 48000 min¹
Leistungsaufnahme:
1500 W
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
162 mm
Max. Drehmoment:
50 Nm
Gewicht:
4.2 kg
Werkzeugaufnahme:
M18 x 2.5
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,37*
€ 728,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,18*
€ 718,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,26*
€ 690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,45*
€ 681,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.