Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933428000
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428000
EAN/GTIN:
     4002395239801
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
1900-W-Motor mit hoher Leistungsreserve<br> Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten<br> Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren<br> Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige<br> Mechanische Sicherheitskupplung für Motor- und Getriebeschutz<br> Extralanger Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten<br> L-Bauweise für bessere Gewichtsverteilung<br> Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad<br> Netzkabel 5 m mit PRCD-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl:
550 / 1250 / 2700 min-1
Leistungsaufnahme:
1900 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
152 mm
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
202 mm
Gewicht:
6.5 kg
Werkzeugaufnahme:
1/2G + 1/4 UNC Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,31*
€ 1.089,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,49*
€ 1.073,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,52*
€ 1.050,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,35*
€ 1.036,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,82*
€ 1.023,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.