Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441805
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441805
EAN/GTIN:
     4002395002344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopfarbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium<br> Saubere, funken- und gratfreie Schnitte<br> Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm<br> Lieferumfang: Sägeband
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 85 min¹
Max. Schnittleistung:
41 x 41 mm
Schnittlänge:
687.57 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.2 (M12 B4) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48390572
ab € 20,61*
Zubehör
Milwaukee
48390711
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.