Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459710
EAN/GTIN:
     4058546028824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
18 V Akku-Rohrreiniger mit elektronischem Fußpedal und integrierter Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit sehr schnell elektronisch abbremst<br> M18 SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen von 8/10/13 oder 16 mm sowie für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel<br> Integrierte Rückengurte für einfachen Transport<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren<br> <br> Integrierte Zubehörhalterung<br> Die M18™ SWITCH PACK™ ist aufrüstbar zu einer Trommelmaschine mit automatischem Vorschub und Rücklauf, separat erhältlich<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Autofeed:
Bedingt
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
250 min¹
Rohr-Durchmesser:
32 - 75 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
13.4 (M18 B5) kg
Spiraldurchmesser:
16 mm
Spirallänge:
15 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.094,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,63*
€ 1.534,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,60*
€ 1.479,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.242,35*
€ 1.478,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,68*
€ 1.390,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.167,51*
€ 1.389,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,53*
€ 1.344,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,02*
€ 1.301,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471993
ab € 261,21*
Zubehör
Milwaukee
48532684
ab € 10,53*
Zubehör
Milwaukee
48532789
ab € 20,56*
Zubehör
Milwaukee
4932471994
ab € 45,95*
Zubehör
Milwaukee
48532681
ab € 13,39*
Zubehör
Milwaukee
48532685
ab € 46,77*
Zubehör
Milwaukee
48532790
ab € 47,12*
Zubehör
Milwaukee
48532682
ab € 22,70*
Zubehör
Milwaukee
48532787
ab € 18,26*
Zubehör
Milwaukee
48532683
ab € 10,54*
Zubehör
Milwaukee
48532788
ab € 20,55*
Zubehör
Milwaukee
48532772
ab € 120,27*
Zubehör
Milwaukee
48532773
ab € 120,52*
Zubehör
Milwaukee
48532774
ab € 149,07*
Zubehör
Milwaukee
48532775
ab € 157,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.